Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Prep'Mix HT450B Handmixer HT450B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Prep'Mix HT450B Handmixer HT450B
Tefal Prep'Mix HT450B Handmixer HT450B
Tefal Prep'Mix HT450B Handmixer HT450B
Tefal Prep'Mix HT450B Handmixer HT450B
Tefal Prep'Mix HT450B Handmixer HT450B
Tefal Prep'Mix HT450B Handmixer HT450B
Tefal Prep'Mix HT450B Handmixer HT450B
Tefal Prep'Mix HT450B Handmixer HT450B
Tefal Prep'Mix HT450B Handmixer HT450B
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85722610
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     HT450B38
EAN/GTIN:
     3016667242315
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer
Tefal Prep'Mix Handmixer: Ihr unverzichtbarer Partner
Mit dem Prep'Mix Handmixer von Tefal haben Sie einen kompakten, zuverlässigen Partner für all Ihre Backbedürfnisse zur Hand. Von luftiger Schlagsahne, perfekt geschlagenem Eiweiß und cremiger Mayonnaise bis hin zu leckerem Brioche-, Brot- und Pizzateig - dieses kraftvolle elektrische Handrührgerät mit 450 W Leistung meistert sowohl cremige als auch zähe Zubereitungen mit Leichtigkeit. Die fünf einstellbaren Geschwindigkeiten inkl. Turbotaste passen sich perfekt an die unterschiedlichsten Anforderungen beim Backen an, während die beiden Edelstahl-Schneebesen und -Knethaken mühelos all Ihre köstlichen Kreationen verarbeiten. Der ergonomisch geformte Griff mit strukturierter Oberfläche, die stabile Ruheposition, die ein Verschmutzen der Arbeitsfläche verhindert, und das spülmaschinenfeste Zubehör, das eine schnelle und einfache Reinigung ermöglicht, sind weitere Qualitätsmerkmale des Geräts.
Weitere Informationen:
Material
Material Messer
Metall
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Mixerfunktionen
Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Eject Knopf
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
450 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Paketgewicht
1520 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
1130 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.