Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Hotel Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Hotel Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Hotel Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Hotel Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Hotel Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85560574
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     303300102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Mit der Pendelleuchte HOTEL setzen Sie gekonnt stilvolle Lichtakzente in Ihrem Wohnbereich. Ob modern oder klassisch – die Pendelleuchte passt sich Ihren Wohnräumen an und kommt überall optimal zur Geltung. Sie begleitet Sie dekorativ beim gemütlichen Abendessen oder bei Spieleabenden mit Freunden. Mit einem Durchmesser von 40 cm und einer Länge von 150 cm ist die Leuchte ein Eyecatcher in jedem Raum. Der schwarze Stoffschirm erschafft eine großartige Wohlfühlatmosphäre und eine angenehme Lichtverteilung. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
1785 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Gewicht
725 g
Höhe (max)
1500 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Plafond-Material
Stoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
308200179
ab € 43,10*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1003H25G
ab € 19,99*
Ähnlich
Smartwares
6000.543Set
ab € 39,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
311400132
ab € 64,87*
Ähnlich
Globo
15583H
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.