Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte NUGGY Lampenschirm Gold mit Netz Schwarz, Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte NUGGY Lampenschirm Gold mit Netz Schwarz, Ø 40cm
Pendelleuchte NUGGY Lampenschirm Gold mit Netz Schwarz, Ø 40cm
Pendelleuchte NUGGY Lampenschirm Gold mit Netz Schwarz, Ø 40cm
Pendelleuchte NUGGY Lampenschirm Gold mit Netz Schwarz, Ø 40cm
Pendelleuchte NUGGY Lampenschirm Gold mit Netz Schwarz, Ø 40cm
Pendelleuchte NUGGY Lampenschirm Gold mit Netz Schwarz, Ø 40cm
Pendelleuchte NUGGY Lampenschirm Gold mit Netz Schwarz, Ø 40cm
Pendelleuchte NUGGY Lampenschirm Gold mit Netz Schwarz, Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-15583H
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15583H
EAN/GTIN:
     9007371420209
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte NUGGY Lampenschirm Gold mit Netz Schwarz, Ø 40cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht die elegante Pendelleuchte NUGGY aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrem angenehmen und edlen Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Diese hochwertige Hängelampe ist eine wunderbare Ergänzung für Ihre Innenräume. Sie besteht aus einem Kunststoffschirm in glänzendem Gold überzogen mit einem Stoffnetz in Schwarz, welcher an einem schwarzen Kabel von der Decke hängt.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängeleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffällige Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als stilvolles Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder als exklusiver Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Ganz gleich, welche Art von Pendelleuchten Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen oder Esszimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte NUGGY in jeder Hinsicht gerecht.

*geeignet für 1x E27 Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Gold glänzend - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 140 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,73 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, globo pendelleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Design, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, mit, Stoffschirm, Schirm, Lampenschirm, gold, goldene, golden, goldfarben, schwarz, schwarzem, schwarzer, groß, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, hängend, für, über, Couchtisch, Esstisch, Esszimmerleuchten, Ankleidezimmer, Galerie, Flur, Designklassiker, 1, flammig, einflammig, Textilschirm, Esstischlampen, Esstischleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,26*
€ 44,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,22*
€ 39,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
308200179
ab € 42,97*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1003H25G
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.