Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne Hängelampe, Stoff schwarz/Abdeckung satiniert, Ø 40 cm, CEILING DREAM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderne Hängelampe, Stoff schwarz/Abdeckung satiniert, Ø 40 cm, CEILING DREAM
Moderne Hängelampe, Stoff schwarz/Abdeckung satiniert, Ø 40 cm, CEILING DREAM
Moderne Hängelampe, Stoff schwarz/Abdeckung satiniert, Ø 40 cm, CEILING DREAM
Moderne Hängelampe, Stoff schwarz/Abdeckung satiniert, Ø 40 cm, CEILING DREAM
Moderne Hängelampe, Stoff schwarz/Abdeckung satiniert, Ø 40 cm, CEILING DREAM
Moderne Hängelampe, Stoff schwarz/Abdeckung satiniert, Ø 40 cm, CEILING DREAM
Moderne Hängelampe, Stoff schwarz/Abdeckung satiniert, Ø 40 cm, CEILING DREAM
Artikel-Nr.:
     1609-6000.543Set
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     6000.543Set
EAN/GTIN:
     4260380820216
Suchbegriffe:
Pendellampen
Pendelleuchten
Hängelampen
Hängeleuchten

Moderne Hängelampe, Stoff schwarz/Abdeckung satiniert, Ø 40 cm, CEILING DREAM

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese elegante Pendelleuchte. Mit ihrem angenehmen und dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Der schwarze Stoffschirm verleiht der Hängeleuchte ihren ganz eigenen, stilvollen Charakter. Mit einem Schirmdurchmesser von 30 cm sowie einer kürzbaren Abhängung von 105 cm kommt das schöne Design der Pendelleuchte angenehm zur Geltung. Im Zusammenspiel mit der unteren, weißen Kunststoffabdeckung sorgt die Leuchte für ein faszinierendes Licht Ambiente.

So attraktiv wie das Erscheinungsbild der Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, ob Sie diese Leuchte als Einzelstück montieren oder mehrere dieser Deckenleuchten in verschiedenen Farben und Größen anbringen möchten, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. Als Leuchtmittel können Sie Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder LED Lampen verwenden.
Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers sowie Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Auch zu finden unter: Küchenleuchten, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen,
Weitere Informationen:
Maße:
Kabellänge 105 cm
Material:
Kunststoff, Textil / Stoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,854 kg
Produktart:
Deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,56*
€ 63,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,06*
€ 58,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,06*
€ 53,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.004.59
ab € 12,83*
Ähnlich
Smartwares
10.004.69
ab € 23,93*
Ähnlich
Smartwares
6000.544Set
ab € 38,85*
Ähnlich
Smartwares
6000.533Set
ab € 28,15*
Ähnlich
Smartwares
6000.538Set
ab € 33,78*
Ähnlich
Smartwares
6000.542Set
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.