Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 70261163 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 70261163 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F
Lapp ÖLFLEX 70261163 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85218507
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H03VV-F
H05VV-F
Schuko-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Zertifizierung
VDE 0295
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.