Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182370 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182370 Elektrischer Kontakt
Cimco 182370 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84942285
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 50qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
50 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,652*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,17304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,582*
€ 14,97258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,522*
€ 14,90118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,722*
€ 13,94918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,302*
€ 13,44938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,692*
€ 12,72348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,652*
€ 10,29588
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
182316
ab € 1,025*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01245*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01013*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01338*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00675*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,237*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00854*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,57*
Ähnlich
Cimco
18 2342
ab € 1,77*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01435*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,837*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 2,343*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.