Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182340 Elektro-Draht-Anschluss 100 Stück(e) Stiftleiste


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cimco 182340 Elektro-Draht-Anschluss 100 Stück(e) Stiftleiste
Cimco 182340 Elektro-Draht-Anschluss 100 Stück(e) Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77406637
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
1
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,01 Pakete
€ 3,421*
€ 4,07099
pro Paket
ab 0,5 Pakete
€ 3,361*
€ 3,99959
pro Paket
1 Paket
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.