Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182342 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 182342 Elektrischer Kontakt
Cimco 182342 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     615-D23835
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2342
EAN/GTIN:
     4021103823422
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Material
Kupfer
Querschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,73*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,842*
€ 2,782*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,90*
€ 2,87*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,353*
€ 3,493*
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,425*
€ 3,625*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
182316
ab € 1,025*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,76*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01245*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01009*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01338*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00675*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,237*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,729*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00851*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,61*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,847*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 2,343*
Ähnlich
Cimco
18 2352
ab € 2,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.