Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182320 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 182320 Elektrischer Kontakt
Cimco 182320 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99050039
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02641*
€ 0,03143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02621*
€ 0,03119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01965*
€ 0,02338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01865*
€ 0,02219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01805*
€ 0,02148
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01245*
€ 0,01482
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
182316
ab € 1,025*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01013*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01338*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00675*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,237*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00854*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,57*
Ähnlich
Cimco
18 2342
ab € 1,77*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01435*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,837*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 2,343*
Ähnlich
Cimco
18 2352
ab € 2,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.