Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61754070 Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 61754070 Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Grau
Lapp 61754070 Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84754452
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelbahn
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kurvenförmige Kabelrinne
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
54.5 mm
Länge (m)
25 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,9708*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 9,4408*
€ 11,23455
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,3108*
€ 11,07985
pro Meter
ab 125 Meter
€ 9,1408*
€ 10,87755
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,8108*
€ 10,48485
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 7,9708*
€ 9,48525
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.