Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Guradian High Green Regenstiefel Männlich Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Guradian High Green Regenstiefel Männlich Grün
Albatros Guradian High Green Regenstiefel Männlich Grün
Albatros Guradian High Green Regenstiefel Männlich Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81912198
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4018623415305
EAN/GTIN:
     4018623415305
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Unsere GUARDIAN Modelle - höchster Schutz für höchte Anforderungen! Zertifiziert als Berufsstiefel nach DIN EN ISO 20347, ist die rutschfeste und profilierte Laufsohle des GUARDIAN HIGH GREEN beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Kraftstoffe, Laugen, Öle, Fette und weitesgehend gegen Säuren. Der Schaft aus widerstandsfähigem Nitrilgummi ist kürzbar, während das Polyesterfutter für Komfort sorgt. Für zuverlässigen Schutz, wann immer du ihn brauchst!
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Gummi
Merkmale
Typ Stiefel/Schuhe
Stiefel
Typ Stiefel/Stiefeletten
Regenstiefel
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Zehentyp
Geschlossene Sandalen
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,49*
€ 30,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
564010600000047
ab € 20,52*
Ähnlich
ISM
564010600000048
ab € 20,49*
Ähnlich
ISM
564020600000036
ab € 19,70*
Ähnlich
ISM
564020600000037
ab € 19,66*
Ähnlich
ISM
564020600000038
ab € 19,79*
Ähnlich
ISM
564020600000039
ab € 19,84*
Ähnlich
ISM
564020600000040
ab € 19,66*
Ähnlich
ISM
564020600000041
ab € 19,70*
Ähnlich
ISM
564020600000042
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.