Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 2280300-R-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 6 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 2280300-R-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 2280300-R-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 2280300-R-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 2280300-R-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 2280300-R-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 2280300-R-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 6 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81581709
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     2280300-R-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SAS Cable
Microsemi Adaptec 2280300-R kompatibles MiniSAS Hybrid Kabel als passive Twinaxial Kupfer Variante, mit SFF-8088 zu SFF-8644 Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueLAN Microsemi Adaptec 2280300-R kompatible MiniSAS Hybrid Kabel sind geeignet für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controllern, Storage Area Netzwerk Hardware, etc.). Kaufen Sie noch heute 2280300-R kompatible MiniSAS Hybrid Kabel der Marke BlueLAN von CBO, da diese Kabel die Anforderungen des original Herstellers, Microsemi Adaptec, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Produkteigenschaften: - Typ: MiniSAS Hybrid - Datenrate: 6GB/s - Länge: 2 Meter - Anschluss: SFF-8088 zu SFF-8644 - Medium: Twinaxiale Kupferadern - AWG: 30 - Garantie: 5 Jahre BlueLAN MiniSAS Hybrid Kabel kompatibel zum Microsemi Adaptec 2280300-R Kabel, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel: Belden, Molex, TE Connectivity oder Amphenol), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des 2280300-R kompatiblen MiniSAS Hybrid Kabels zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei unter anderem die mechanische Belastbarkeit jedes einzelnen Microsemi Adaptec 2280300-R kompatiblen BlueLAN MiniSAS Hybrid Kabels kontrolliert wird, wird bei der Fertigung zudem auf die Einhaltung des jeweiligen MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Microsemi Adaptec kompatiblen BlueLAN MiniSAS Hybrid Kabel erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueLAN Garantie: BlueLAN 2280300-R MiniSAS Hybrid Kabel sind zu 100% Microsemi Adaptec kompatibel. Jedes BlueLAN Microsemi Adaptec 2280300-R kompatible MiniSAS Hybrid Kabel wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueLAN Gewährleistung: BlueLAN Microsemi Adaptec 2280300-R kompatible MiniSAS Hybrid Kabel haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFF-8088
Anschluss 2
SFF-8644
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.