Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Voxx Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Voxx Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Trust Voxx Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Trust Voxx Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Trust Voxx Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Trust Voxx Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Trust Voxx Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Trust Voxx Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Trust Voxx Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Trust Voxx Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80624562
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23731
EAN/GTIN:
     8713439237313
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Vertikales Design

Lange Arbeitstage können eine echte Belastung für die Handgelenke sein. Mit der wiederaufladbaren ergonomischen Funkmaus Trust Voxx können Sie so lange arbeiten, wie Sie möchten. Durch die vertikale Form wird die Belastung von Handgelenk und Arm mit dieser ergonomischen Maus reduziert, während die anpassbaren Tasten und das LED-Displaymenü helfen, Arbeitsabläufe zu verbessern.

Auf harte Arbeit ausgelegt

Durch das vertikale Design liegt die Maus zwar gut in der Hand, doch das nützt wenig, wenn die nötige Funktionalität nicht gegeben ist. Deshalb ist die Voxx mit ihren neun Tasten ein echtes Arbeitstier. Während mit der DPI-Taste die Cursorgeschwindigkeit angepasst werden kann (1200, 1600, 2000 und 2400 DPI), bewegen Sie sich mit den seitlichen Tasten schnell im Browser vor und zurück. Wenn Sie möchten, können Sie den Tasten aber auch andere Funktionen zuweisen.

Alles in Sicht


Haben Sie schon mal eine Einstellung geändert und konnten sich anschließend nicht mehr erinnern, welchen Wert Sie gewählt haben? Damit ist es nun vorbei. Die wiederaufladbare ergonomische Funkmaus Voxx verfügt über ein praktisches LED-Display, das Ihnen wichtige Informationen wie die eingestellten Tastenfunktionen, den ausgewählten DPI-Wert, den Verbindungsstatus und die Akku-Restlaufzeit bietet. So können Sie sich endlich auf die wirklich wichtigen Aspekte Ihrer Arbeit konzentrieren.

Drahtlose Flexibilität

Sie können den Voxx ganz genau so verwenden, wie Sie möchten. Zum Beispiel drahtlos über Bluetooth mit kompatiblen Laptops, Tablets und sogar Smartphones. Und falls Ihr Laptop oder PC keine Bluetooth-Funktion hat, ist der im Lieferumfang enthaltene USB-Mikroempfänger Ihre Rettung. Er wird bequem in der Maus selbst aufbewahrt und ist so immer zur Hand. Dank des Ladekabels können Sie diese Maus sogar verwenden, während der Akku lädt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Standard-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
149 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Aus, An
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.