Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 75BDL3550Q/00 Signage-Display 190,5 cm (75") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 75BDL3550Q/00 Signage-Display 190,5 cm (75") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 18/7
Philips 75BDL3550Q/00 Signage-Display 190,5 cm (75") 400 cd/m² 4K Ultra HD Android 8.0 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80202155
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75BDL3550Q/00
EAN/GTIN:
     8712581765477
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.4296 x 0.4296 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1683.5 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
961.7 mm
Gewicht
37500 g
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
193 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Design
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.769,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.913,56*
€ 2.277,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,45*
€ 2.255,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.840,35*
€ 2.190,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,83*
€ 2.145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.769,14*
€ 2.105,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.