Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Button 1 Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly Button 1 Kabellos Schwarz
Shelly Button 1 Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80201006
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY BUTTON 1
EAN/GTIN:
     3800235262481
Suchbegriffe:
Dimmer
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Funkfrequenz
2400/2484 MHz
Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangssteuerung
Ja
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
50 m
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.