Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 1000Base-BX WDM Bidirektionales SFP-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 1000Base-BX WDM Bidirektionales SFP-Modul
TP-Link 1000Base-BX WDM Bidirektionales SFP-Modul
TP-Link 1000Base-BX WDM Bidirektionales SFP-Modul
TP-Link 1000Base-BX WDM Bidirektionales SFP-Modul
TP-Link 1000Base-BX WDM Bidirektionales SFP-Modul
TP-Link 1000Base-BX WDM Bidirektionales SFP-Modul
TP-Link 1000Base-BX WDM Bidirektionales SFP-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80170379
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SM321A-2
EAN/GTIN:
     6935364072933
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Das TL-SM321A von TP-LINK benutzt den neuesten 1000Base-BX-Standard für das Senden über einen einzigen Strang der Glasfaserleitung mit verschiedenen Wellenlängen für jede Richtung. Sie können die Reichweite des Netzwerks mit Routern, Switches und Medienkonvertern von TP-LINK um 10km verlängern, um eine hohe Geschwindigkeit und Stabilität zu erzielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81.5 mm
Verpackungstiefe
122.5 mm
Verpackungshöhe
38.5 mm
Paketgewicht
60 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC (UPC)
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
BX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Netzstandard
IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Switch-Modul, gbic-modul tp link, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.