Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS64GMSA370S Internes Solid State Drive mSATA 64 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS64GMSA370S Internes Solid State Drive mSATA 64 GB Serial ATA III MLC
Transcend TS64GMSA370S Internes Solid State Drive mSATA 64 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80037931
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GMSA370S
EAN/GTIN:
     760557848295
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
mSATA
SSD Speicherkapazität
64 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Notebook
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
100 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
50000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
25000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
180
Warentarifnummer (HS)
84717070
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.85 mm
Tiefe
4.85 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.