Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 970 Morfix Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79589582
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23764
EAN/GTIN:
     8713439237641
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Angepasste Gaming-Steuerung

Eine Gaming-Maus hat auch mit der kleinsten Bewegung eine große Wirkung, sie muss also schon präzise sein. Stellen Sie sich vor, die Maus ist so präzise, dass sie genau an Ihren Gaming-Stil angepasst ist und genau das macht, was Sie möchten. Mit einer anpassbaren Maus wird dieser Traum wahr. Die Trust GXT 970 Morfix Customisable Gaming Mouse kann an Ihre ganz speziellen Gaming-Vorlieben angepasst werden.

Maßgeschneiderte Seitenplatten

Genießen Sie eine individuelle Erfahrung mit vier magnetisch austauschbaren Seitenplatten. Mit einem breiten Spektrum an Seitentasten und Plattenformen können Sie eine einzigartige Waffe Ihrer Wahl gestalten. Die zwei mitgelieferten Platten auf der linken Seiten haben 3 und 9 Tasten, programmierbar für jedes Spiel - egal ob Shooter, MOBA, Battle Royale, RTS oder MMORPG. Die Platten auf der rechten Seiten haben verschiedene Formen für Ihre Designvorlieben.

Programmieren Sie Ihren Sieg

Mit 14 unabhängigen programmierbaren Tasten (abhängig von der gewählten Seitenplatte) ist Ihnen eine individuelle Erfahrung sicher. Mit der fortschrittlichen Software können Sie Programmtasten und Makros programmieren und damit bis zu 168 Aktionen mit einem einzigen Klick starten. Sie können sogar Ihre Beleuchtungseinstellungen anpassen.

Genauigkeit in der Hand

Die Trust GXT 970 Morfix Customisable Gaming Mouse ist mit einem modernen optischen Sensor mit einer Auflösung von bis zu 10.000 DPI ausgestattet, der Ihnen eine bessere Steuerung bietet. Der äußerst genaue Sensor sorgt für eine präzise Steuerung Ihrer Mausbewegung. Außerdem wird das DPI-Level mit einer bestimmten LED-Farbe angezeigt, damit Sie stets über Ihre Einstellungen im Bilde sind.

Gute Beleuchtung

Angepasstes Spielen wird mit einer guten RGB-Beleuchtung optimiert. Mit der einstellbaren RGB-Beleuchtung können Sie Ihren bevorzugten Beleuchtungsmodus auswählen. Wählen Sie zwischen Breathing, springenden Lichtern und anderen Lichteffekten oder wählen Sie den Farbton Ihrer Kriegsbeleuchtung aus der vollständigen RGB-Palette, die aus über 16 Millionen Farben besteht, aus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
254 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
193 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
14
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
10000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,250,500,1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.