Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 86BDL8051C/00 Signage-Display 2,18 m (86") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 86BDL8051C/00 Signage-Display 2,18 m (86") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0
Philips 86BDL8051C/00 Signage-Display 2,18 m (86") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78802444
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86BDL8051C/00
EAN/GTIN:
     8712581767457
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.4935 x 0.4935 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1949 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
1120 mm
Gewicht
79500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
295 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
OPS-Modulslot
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.488,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.637,22*
€ 5.518,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.576,12*
€ 5.445,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.512,92*
€ 5.370,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.491,86*
€ 5.345,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.488,46*
€ 5.341,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.