Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2909573 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2909573 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2909573 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78694023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909573
EAN/GTIN:
     4055626445489
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter phoenix contact
motorstarter
Relais Erweiterungsmodul für die Hybrid-Motorstarter ELR-...-P, Rückmeldung Rechts- und Linkslauf bei anliegendem Steuersignal, Push-in-Anschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
113.7 mm
Höhe
106.6 mm
Gewicht
175.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.