Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2861593 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2861593 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2861593 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78692633
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861593
EAN/GTIN:
     4017918894443
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Inline, Buskoppler, INTERBUS, D-SUB-9-Buchse/Stecker, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
119.8 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 229,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,6786*
Zubehör
Phoenix Contact
2727608
€ 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.