Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2773652 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2773652 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2773652 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78692439
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2773652
EAN/GTIN:
     4046356336642
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitales Ein-/Ausgabegerät für PROFINET; 100Base-TX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, acht Eingänge (24 V DC), acht konfigurierbare Ein-oder Ausgänge (24 V DC, max. 0,5 A), VARIOSUB Push-Pull-Anschlusstechnik, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182.5 mm
Tiefe
79.8 mm
Höhe
71.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.187,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,83*
€ 1.413,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,26*
€ 1.398,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,50*
€ 1.370,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,73*
€ 1.350,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,60*
€ 1.339,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2731775
€ 28,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2820000
€ 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2891259
€ 172,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2731128
€ 22,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1608142
€ 13,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
€ 0,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1683455
€ 15,672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.