Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2773322 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2773322 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2773322 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78692365
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2773322
EAN/GTIN:
     4046356166096
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Der EtherNet/IP™-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Teilnehmer. Weitere Funktionen: 10 MBit/s und 100 MBit/s, Autonegotiation, Autocrossover, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss-/Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 662,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,35*
€ 788,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,88*
€ 768,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,24*
€ 740,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,49*
€ 728,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,24*
€ 714,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1518326
€ 12,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1518339
€ 19,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1518342
€ 29,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1518355
€ 40,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1518368
€ 12,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1518371
€ 18,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1518384
€ 29,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1518397
€ 40,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1518407
€ 16,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1518410
€ 16,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1518423
€ 13,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1518436
€ 19,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1518449
€ 25,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1518452
€ 36,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1518465
€ 48,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.