Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2754338 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2754338 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2754338 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78692322
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2754338
EAN/GTIN:
     4017918063092
Suchbegriffe:
Lokalbus Digital-Eingabemodul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
INTERBUS-ST-Digital-Eingabemodul, 16 Eingänge, 24 V DC, 4-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
735.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 936,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,37*
€ 1.114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,09*
€ 1.098,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,60*
€ 1.069,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,70*
€ 1.052,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,11*
€ 1.040,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2836492
€ 23,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2836269
€ 95,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2836272
€ 100,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.