Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Interbus
>
Lokalbus Buskoppler
>
Artikel
Phoenix Contact 2753232 Digital & Analog I/O Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-78692292
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2753232
EAN/GTIN:
4017918062750
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
INTERBUS-ST-Busklemme, 24 V DC, 9-polig, D-SUB mit zusätzlichem Lokalbus-Stich, 15-polig D-SUB, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
510.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
Digital & Analog I/O Module
Weitere Suchbegriffe:
Elektronikmodul
,
Lokalbus Buskoppler
,
Profibus Buskoppler
,
buskoppler phoenix
,
profibus buskoppler
,
interbus buskoppler
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 996,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,99*
€ 1.186,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,89*
€ 1.174,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,19*
€ 1.142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,29*
€ 1.124,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,43*
€ 1.104,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brücke
Phoenix Contact
2836492
€ 23,15*
Zubehör
Einlegebrücke
Phoenix Contact
2836269
€ 95,43*
Zubehör
Einlegebrücke
Phoenix Contact
2836272
€ 100,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.