Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2736291 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2736291 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2736291 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78692100
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2736291
EAN/GTIN:
     4017918951085
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Das Lokalbus-Gerät hat digitale Ausgänge. Funktionen: 8 digitale Ausgänge je 500 mA, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
310 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 404,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,56*
€ 481,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,45*
€ 451,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1507065
€ 19,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1507078
€ 29,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1507081
€ 50,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1507094
€ 66,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1507117
€ 20,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1507120
€ 29,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1507133
€ 44,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1507146
€ 58,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1507162
€ 26,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1507175
€ 27,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1507188
€ 28,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1507191
€ 35,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1507201
€ 41,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1507214
€ 55,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1507227
€ 68,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.