Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2702499 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702499 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2702499 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78687326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702499
EAN/GTIN:
     4055626203195
Suchbegriffe:
Inline Klemme
PT100
Profibus Buskoppler
Widerstandsthermometer
Inline ECO, Temperaturerfassungsklemme, Analoge RTD-Eingänge: 4 (Pt 100), Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
119.8 mm
Gewicht
69 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: pt100, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 189,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
€ 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
€ 0,56935*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
€ 0,5582*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
€ 2,811*
Zubehör
Phoenix Contact
3026476
€ 1,914*
Zubehör
Phoenix Contact
3026489
€ 3,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7486*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
€ 10,6499*
Zubehör
Phoenix Contact
3025163
€ 3,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3025176
€ 4,11*
Zubehör
Phoenix Contact
3025189
€ 5,481*
Zubehör
Phoenix Contact
3026463
€ 6,284*
Zubehör
Phoenix Contact
3062786
€ 6,074*
Zubehör
Phoenix Contact
3062799
€ 7,012*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.