Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3025189
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3025189
EAN/GTIN:
     4017918130312
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 mm | 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite/Rastermaß:
24 mm
Höhe:
75 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,251*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0732*
€ 7,22711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6252*
€ 6,69399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,511*
€ 6,55809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,351*
€ 6,36769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,991*
€ 5,93929
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,251*
€ 5,05869
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,111*
Zubehör
Phoenix Contact
3026476
ab € 1,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3026489
ab € 2,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
3240223
ab € 2,545*
Zubehör
Phoenix Contact
3240224
ab € 1,652*
Zubehör
Phoenix Contact
3062090
ab € 3,789*
Zubehör
Phoenix Contact
3025888
ab € 1,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3026900
ab € 5,122*
Zubehör
Phoenix Contact
3040889
ab € 3,599*
Zubehör
Phoenix Contact
3062074
ab € 2,0648*
Zubehör
Phoenix Contact
3062087
ab € 4,039*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.