| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-78533705 Herst.-Nr.: DBY-23511 EAN/GTIN: 8711658440156 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Frequenz | 433 MHz | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Volumen (dB) | 85 dB | | Beste Verwendung | Haus, Büro | | Beleuchteter Druckknopf | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Wasserfest | Ja | | Maximale Anzahl von Türklingeln, die gekoppelt werden können | 6 Stück(e) | | Anzahl Melodien | 8 | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Einfache Installation | Ja | | Blinkende Lichter | Ja | | Anzahl der Rufton-Lautstärken | 4 | Energie | Energiequelle | Akku | | USB-Port-Typ | Mikro-USB | | Batterietyp (Sender) | CR2032 | | Anzahl der Batterien (Sender) | 1 | | Batterietyp (Empfänger) | AAA | | Anzahl der Batterien (Empfänger) | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |