Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Byron DBY-23512 Funk-Türklingelset BY512
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78513164
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-23512
EAN/GTIN:
     8711658440361
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wasserfest
Ja
Maximale Anzahl von Türklingeln, die gekoppelt werden können
6 Stück(e)
Anzahl Melodien
8
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Blinkende Lichter
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
4
Energie
Energiequelle
AC, Akku
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Stromstecker-Typ
Typ C
Batterietyp (Sender)
CR2032
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, byron funkgong, funk gong
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23511
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.