Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S631 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-S631 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN
Citizen CL-S631 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78464886
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLS631IINEBXX
EAN/GTIN:
     5704174220695
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
EPL2, ZPL II
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
4 MB
integrierte Barcodes
Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
289 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
4500 g
Papierhandhabung
Farbbandlänge
360 m
Maximaler Rollendurchmesser
125 mm
Medienstärke
0.063 - 0.025 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Mindestdrucklänge
1625.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,27*
€ 614,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,27*
€ 577,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,69*
€ 566,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,05*
€ 542,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000405
ab € 219,54*
Zubehör
Citizen Systems
2000406
ab € 200,02*
Zubehör
Citizen Systems
2000411
ab € 124,19*
Zubehör
Citizen Systems
2000424
ab € 133,01*
Zubehör
Citizen Systems
2000432
ab € 82,17*
Zubehör
Citizen Systems
3430055
ab € 82,46*
Zubehör
Citizen Systems
CLS621IINEBXX
ab € 378,24*
Zubehör
Citizen Systems
2000415
ab € 63,98*
Zubehör
Citizen Systems
IF5-WF5L
ab € 213,32*
Zubehör
Citizen Systems
JM14705-0
ab € 135,08*
Zubehör
Citizen Systems
JN09802-0B
ab € 215,70*
Zubehör
Citizen Systems
IF5-ES04
ab € 166,07*
Zubehör
Citizen Systems
3000166
ab € 14,92*
Zubehör
Citizen Systems
3530055
ab € 102,56*
Zubehör
Citizen Systems
2000410
ab € 132,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.