Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TS-5000/1-ALU Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Edelstahl Arbeitsfläche Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT TS-5000/1-ALU Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Edelstahl Arbeitsfläche Rechteck
VOLTCRAFT TS-5000/1-ALU Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Edelstahl Arbeitsfläche Rechteck
VOLTCRAFT TS-5000/1-ALU Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Edelstahl Arbeitsfläche Rechteck
VOLTCRAFT TS-5000/1-ALU Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Edelstahl Arbeitsfläche Rechteck
VOLTCRAFT TS-5000/1-ALU Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Edelstahl Arbeitsfläche Rechteck
VOLTCRAFT TS-5000/1-ALU Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Edelstahl Arbeitsfläche Rechteck
VOLTCRAFT TS-5000/1-ALU Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Edelstahl Arbeitsfläche Rechteck
VOLTCRAFT TS-5000/1-ALU Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Edelstahl Arbeitsfläche Rechteck
VOLTCRAFT TS-5000/1-ALU Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Edelstahl Arbeitsfläche Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78361755
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     TS-5000/1-ALU
EAN/GTIN:
     4053199994489
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
TS-5000/1-Alu-Waage hat einen hochpräzisen Sensor für genaues Wiegen und zuverlässige Gewichtsangaben. Sie ist einfach zu bedienen, erlaubt die Auswahl von verschiedenen Einheiten (g/ml/fl.oz/lb:oz), und kann platzsparend aufgehängt werden. Die TS-5000/1-Alu eignet sich zum Abwiegen Haushalts oder Post.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Edelstahl
Eigengewichtsfunktion
Ja
Material
Aluminium
Geräteplatzierung
Arbeitsfläche
Form
Rechteck
Überlastung Anzeige
Ja
Maßeinheit
fl oz,g,lb oz,ml
Aufhänger
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
23 x 58 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Uhrfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
286 g
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: haushaltswaage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.