Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2773555 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2773555 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2773555 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77705253
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2773555
EAN/GTIN:
     4046356301619
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Das platzsparende Lokalbus-Gerät ist besonders für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Prozess geeignet. Funktionen: 2MBD, 8 digitale Eingänge mit 3 ms Filterzeit, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss-/Überlastschutz, 600 mA Nennstrom, M8-Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.8 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
137 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 201,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2736961
€ 152,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1543249
€ 20,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1543252
€ 33,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1543265
€ 53,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1543278
€ 63,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1543281
€ 75,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1543294
€ 19,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1543304
€ 31,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1543317
€ 51,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1543320
€ 67,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1543333
€ 81,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1543346
€ 22,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1543359
€ 28,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1543362
€ 43,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1543375
€ 55,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.