Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2754325 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2754325 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2754325 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77705249
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2754325
EAN/GTIN:
     4017918063085
Suchbegriffe:
Lokalbus Digital-Ausgabemodul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
748 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.290,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,20*
€ 1.535,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,86*
€ 1.521,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,20*
€ 1.488,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,87*
€ 1.467,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,37*
€ 1.455,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2836492
€ 23,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2836269
€ 95,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2836272
€ 100,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2754370
€ 1.173,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2767383
€ 5,498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.