Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Kommunikationsmodul
>
Artikel
Phoenix Contact 2688666 Digital & Analog I/O Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-77540787
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2688666
EAN/GTIN:
4046356730860
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Axioline F-Kommunikationsmodul, zur seriellen Datenübertragung, 1 Schnittstelle parametrierbar als RS‑485/422 oder RS‑232 (inklusive Bussockelmodul und Steckern)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
126.1 mm
Gewicht
187.3 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
Digital & Analog I/O Module
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 241,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busanschlussstecker
Phoenix Contact
2700992
€ 16,80*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
0801602
€ 255,54*
Zubehör
Schirmanschluss
Phoenix Contact
2700518
€ 29,64*
Zubehör
Zackband
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.