| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-77069636 Herst.-Nr.: ORO-N3 EAN/GTIN: 5907222589489 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Oberarm | | Typ | Automatisch | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Mittleren arteriellen Blutdruck | Ja | | Pulsfrequenzmessgerät | Ja | | Diastolischer Blutdruck | Ja | | Systolischer Blutdruck | Ja | | Handschellengröße | 22 - 40 cm | | Maßeinheit | mmHg | | Speicherfunktion | Ja | | Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) | Ja | | Uhr/Datum display | Ja | | Herzfrequenzmonitor | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Bildschirm | Display-Typ | LCD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |