Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech StreamСam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech StreamСam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Logitech StreamСam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Logitech StreamСam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Logitech StreamСam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Logitech StreamСam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Logitech StreamСam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Logitech StreamСam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76985005
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001297
EAN/GTIN:
     5099206087682
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
Web Cam
Web Kamera
Logitech for Creators StreamCam

Die Logitech StreamCam Premium-Webcam streamt und zeichnet in voller 1080p HD-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde auf und liefert so professionelle Ergebnisse für YouTube-Videos und Twitch-Streaming. Dank des hochwertigen Glasobjektivs und intelligenter Funktionen wie Autofokus können Sie scharfe, natürliche Videos mit flüssigen Bewegungen und gestochen scharfen Details erstellen. Das Glasobjektiv der externen Computer-Kamera liefert eine lebendige, realitätsgetreue Bildqualität mit scharfen Details. Mit einem Sichtfeld von 78 Grad stehen Sie immer im Mittelpunkt des Geschehens, während der Autofokus das Objektiv in Echtzeit intelligent anpasst, sodass Sie immer im Fokus bleiben - sogar wenn Sie sich auf die Kamera zu oder von ihr weg bewegen. Das intelligente Belichtungssystem der Live-Streaming-Webcam passt die Blende und die ISO-Geschwindigkeit in Echtzeit an, um präzise Hauttöne für ein natürliches, gesundes Erscheinungsbild zu gewährleisten - auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Mit der StreamCam können Sie sicher sein, dass Sie immer gut aussehen.

Produktdetails:
Gewicht (ohne Halterung): 150 g
Abmessungen (ohne Halterung): 66 x 58 x 48 mm
Kabellänge: 1,5 m
f/2,0 - Brennweite 3,7 mm
Live-Anzeigeleuchten
Sichtfeld: 78 Grad
Maximale Videoauflösung: 1080p/60 fps in MJPEG
Eingebautes Audio: Duales omnidirektionales Mikrofon mit Rauschunterdrückung
Plattform-Kompatibilität: Windows 10 oder höher, macOS 10.14 oder höher
Lieferumfang: StreamCam Kamera mit langem Kabel (USB 3.1), Monitorhalterung, Stativmontage und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 360, 848 x 480, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
288 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Objektivmaterial
Glas
Bildstabilisator
Ja
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
336 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
222 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
2 - 3.7 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Normaler Fokusbereich
0.1 m
Diagonales Blickfeld
78 °
Weitere Suchbegriffe: Webcam, webcam logitech 1920 x 1080, web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001281
ab € 87,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.