Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics icom MRcard PD-A, VDSL/ADSL-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insys Microelectronics icom MRcard PD-A, VDSL/ADSL-Karte
Insys Microelectronics icom MRcard PD-A, VDSL/ADSL-Karte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76980096
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10019434
EAN/GTIN:
     4022892000582
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
VDSL Modem
insys adsl modem
Die Einsteckkarten erweitern Ihre leistungsstarken Router der MRX-Serie um vielfältige Funktionen. Damit passen Sie jeden MRX auf die individuellen Erfordernisse Ihrer Anwendungen an.
Die kombinierbaren Einsteckkarten sparen zusätzliche Geräte in Ihrem System ein. Das reduziert einerseits Kosten und Platz-bedarf im Schaltschrank. Andererseits wird die Installation und Administration Ihres Systems effi zienter, einheitlicher und sicherer.
Im Hinblick auf eine ausfallsichere Internetverbindung ermöglichen die MRcards zudem Hardware-Redundanz. Kombinieren Sie beliebig DSL, Mobilfunk und Glasfaser und realisieren Sie in einem Gerät Ihre gewünschte Fallback-Option.
Mit den Einsteckkarten sind Sie auch zukünftig auf der sicheren Seite, weil Sie damit Ihren Router bei Technologie-Upgrades z.B. auf 5G effi zient und kostengünstig nachrüsten können – und das ohne aufwendige Neu-Konfi guration des Geräts.
Wir ergänzen unser MRcard-Sortiment laufend für Sie, damit Sie Ihre Anwendung immer auf den neuesten Technologiestand bringen können.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Router
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: adsl modem, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.