Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76886538
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1890C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht
5000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0224* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1762C
ab € 12,39*
Sonstiges
Clairefontaine
1886C
ab € 12,34*
Sonstiges
Clairefontaine
1898
ab € 12,30*
Sonstiges
Clairefontaine
1253
ab € 11,27*
Sonstiges
Clairefontaine
1254
ab € 11,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1880
ab € 11,20*
Sonstiges
Clairefontaine
1255
ab € 11,11*
Sonstiges
Clairefontaine
1998
ab € 11,20*
Sonstiges
Clairefontaine
1256
ab € 11,21*
Sonstiges
Clairefontaine
1260
ab € 11,03*
Sonstiges
Clairefontaine
1996
ab € 11,14*
Sonstiges
Clairefontaine
1888
ab € 10,85*
Sonstiges
Clairefontaine
1889
ab € 10,73*
Sonstiges
Clairefontaine
1881
ab € 11,07*
Sonstiges
Clairefontaine
1895
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.