Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis M1137-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis M1137-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis M1137-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis M1137-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis M1137-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 2592 x 1944 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76545868
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01773-001
EAN/GTIN:
     7331021067561
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, LPCM, PCM
Samplerate
48 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.726, OPUS
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS L3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.4 W
Stromverbrauch (max.)
6.6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7.2 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Brennweitenbereich
2.8 - 13 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
143 mm
Länge (mm)
372 mm
Gewicht
1800 g
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 120, 160 x 90, 2592 x 1944, 2688 x 1512
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
112 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
82 °
Kamera Verschlusszeit
1/33500 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI A, RCM AS/NZS CISPR 32 A, KC KN32 A, KC KN35 IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22 EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,20*
€ 768,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,49*
€ 756,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,84*
€ 722,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,87*
€ 700,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,91*
€ 660,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.