Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1502007506-E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1502007506-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 1502007506-E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76540221
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502007506-E
EAN/GTIN:
     4250184197782
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungslänge
540 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
LC-D Couplers
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Lichtleitertyp
OM4
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.45 mm
Tiefe
258 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,90*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,40*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
899011-01
€ 1,13*
Zubehör
Metz Connect
15081106-E
€ 4,84*
Zubehör
Metz Connect
1502500000-E
€ 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.