Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSS4360PEC Sonnensegel Quadratisch Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GSS4360PEC Sonnensegel Quadratisch Anthrazit
Perel GSS4360PEC Sonnensegel Quadratisch Anthrazit
Perel GSS4360PEC Sonnensegel Quadratisch Anthrazit
Perel GSS4360PEC Sonnensegel Quadratisch Anthrazit
Perel GSS4360PEC Sonnensegel Quadratisch Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72743481
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS4360PEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel rechteckig grau
sonnensegel rechteckig
sonnensegel grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Tiefe
3600 mm
Gewicht
2380 g
Merkmale
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Polyester
Dichte
180 g/m²
Anzahl der Ringe
3
Ring-Typ
Halteöse
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Maximum abgedecktes Gebiet
13 m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,47*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,51*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,61*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,68*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,57*
Zubehör
Perel
GSSK2
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.