Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel FP160R Gartenbank Fest Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel FP160R Gartenbank Fest Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl
Perel FP160R Gartenbank Fest Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl
Perel FP160R Gartenbank Fest Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl
Perel FP160R Gartenbank Fest Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl
Perel FP160R Gartenbank Fest Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72743142
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     FP160R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl
Struktur
Fest
Faltbar
Ja
Anzahl
1
Maximales Lastgewicht
600 kg
Tragbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
8000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP160
€ 58,73*
Ähnlich
Perel
FP180R
€ 102,89*
Ähnlich
Toolland
FP180R-FP165R
€ 338,97*
Ähnlich
Toolland
FP180R-FP160R
€ 211,43*
Ähnlich
Toolland
FP180R-FP401
€ 132,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.