Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff komplett mit Husse, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff komplett mit Husse, schwarz
Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff komplett mit Husse, schwarz
FP180R-FP401 Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff komplett mit Husse, schwarz
FP180R-FP401 Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff komplett mit Husse, schwarz
FP180R-FP401 Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff komplett mit Husse, schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-FP180R-FP401
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FP180R-FP401
EAN/GTIN:
     4260449584080
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch

Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff komplett mit Husse, schwarz

Der große und stabile Klapptisch im Rattan-Look ist 180 cm lang und bietet Platz für bis zu 8 Personen. Das robuste Stahlrohrgestell sorgt für stabilen Stand.
Die wetterfeste Tischplatte aus Polyethylen ist schlagfest, rissbeständig und blättert nicht ab. Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit ist sie einfach zu reinigen.

Der Gartentisch ist mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar und läßt sich platzsparend verstauen. Aufgrund der platzsparenden Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit ist er auch als Campingtisch einsetzbar.

Im Lieferumfang ist eine hochwertige schwarze Husse enthalten.

* Husse, schwarz
* waschbar bis 40° im Schonwaschgang

Tisch:
* Rattan-Look, schwarz
* Länge: 180 cm
* Breite: 75 cm
* Höhe: 74 cm
* Abmessung zusammengeklappt: 91 x 75 x 8,5 cm
* Gewicht:12,5 kg
* Belastbar bis 150 kg
* Kunststoffplatte eckig
* Wetterfest
* Stoßfest
* Rissbeständig
* Pflegeleicht durch Fleckbeständigkeit
* Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung
* hohe Stabilität durch robusten Stahlrahmen

Einsatzbereich:
* Gartentisch
* Campingtisch
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, Stahlrohrtisch, klapptisch 180 x 75 x 74cm, stahlrohrtisch, gartentische eckig, FP180R-FP401, Vellemann, Toolland, Gartentische, Balkontisch, Klapptische, Koffertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,51*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 119,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,48*
€ 155,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,92*
€ 153,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,43*
€ 148,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,51*
€ 142,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP180R
ab € 93,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.