Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 68750500 LED-Lampe 14 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 68750500 LED-Lampe 14 W G13
Philips 68750500 LED-Lampe 14 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72721517
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68750500
EAN/GTIN:
     8718696687505
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative
für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche
Energieeinsparungen..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
450 g
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Zertifizierung
CE, RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
700 mA
AC Eingangsspannung
30-80 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
30 - 80 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
17 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 9,73*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,91*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 9,90*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,12*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 15,31*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 14,01*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,77*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,77*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,31*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 15,10*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 15,13*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.