Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 68798700 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 16 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 68798700 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 16 W G13
Philips 68798700 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 16 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72721504
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68798700
EAN/GTIN:
     8718696687987
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative
für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche
Energieeinsparungen..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
360 g
Leistungen
Lampenleistung
16 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
700 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
30 - 80 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 9,74*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,89*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 9,88*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,12*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 15,37*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 14,00*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,77*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,78*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,33*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 15,13*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 15,15*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.