Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RHT6760RL Einzelne Klinge 650 W 4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RHT6760RL Einzelne Klinge 650 W 4 kg
Ryobi RHT6760RL Einzelne Klinge 650 W 4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71371193
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133003647
EAN/GTIN:
     4892210157782
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
600 mm
Klingentyp
Einzelne Klinge
Leerlaufdrehzahl
1500 RPM
Produktfarbe
Grün
Max. Schnittstärke
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
650 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.