Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PI500-164 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI500-164 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PI500-164 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71369738
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI500-164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
5 Tintenpatronen MIT Chip - Einfach einsetzen und sparen!
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Brother DCPJ 132 W Brother DCPJ 150 Series Brother DCPJ 152 W Brother DCPJ 152 WR Brother DCPJ 172 W Brother DCPJ 552 DW Brother DCPJ 752 DW Brother MFCJ 245 Brother MFCJ 285 DW Brother MFCJ 470 DW Brother MFCJ 470 Series Brother MFCJ 475 DW Brother MFCJ 650 DW Brother MFCJ 870 DW Brother MFCJ 875 DW Brother MFCJ 970 DW
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
26 ml
Volumen Farbtinte
24 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
600 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
900 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
LC-121VALBP
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.