Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix VB-4-IR Bullet Innen & Außen Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix VB-4-IR Bullet Innen & Außen Decke/Wand
Mobotix VB-4-IR Bullet Innen & Außen Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71148832
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-VB1A-4-IR
EAN/GTIN:
     4047438034395
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
AAC, LPCM
Sprachcodec
G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
13.68 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2720 x 1536 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Fokus
Motorisiert
Maximale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
2.7 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Länge (mm)
233.8 mm
Gewicht
1210 g
Video
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Drehungswinkel
270 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
99 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
53 °
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE/FCC, LVD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,64*
€ 1.193,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,08*
€ 1.181,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,37*
€ 1.129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,77*
€ 1.092,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,56*
€ 1.032,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.