Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HHA160H Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager HHA160H Elektrogehäusezubehör
Hager HHA160H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70379153
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HHA160H
EAN/GTIN:
     3250613130510
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,55*
€ 469,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,99*
€ 420,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,52*
€ 406,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,46*
€ 382,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 43,24*
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,93*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 49,63*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 49,54*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,89*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,80*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 98,05*
Zubehör
Hager
HYA005H
ab € 13,83*
Zubehör
Hager
HYA021H
ab € 22,23*
Zubehör
Hager
HYA023H
ab € 22,21*
Zubehör
Hager
HYA033H
ab € 7,35*
Zubehör
Hager
HXA053H
ab € 100,44*
Zubehör
Hager
HXA055H
ab € 98,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.